text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X60


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 28
dk(max.) 11
f ≈ 1.5
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 60
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4

Normeringen

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
DIN 964
ISO ≈2010
NEN ≈2371
BS ≈4183

Artikelnummers

Artikelnummer 55210.060.060
EAN 8715492337429
UBB 950353315290
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.