text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X70


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 10.18
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 9.2
f ≈ 1.25
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 70
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normeringen

DIN 964
NEN ≈2371
BS ≈4183
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124

Artikelnummers

Artikelnummer 55210.050.070
EAN 8715492337283
UBB 950353555440
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.