Machineschroeven
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
Machineschroeven
24691
24691.030.010
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
Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X10
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
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
5.6
f ≈
0.75
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Artikelnummers
Artikelnummer
24691.030.010
EAN
8715492643445
UBB
951353508744
UNSPSC
31161504