text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M3X8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.53
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
f ≈ 0.75
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
No. kruisgleuf 1
P 0.5

Normeringen

NF ≈E25-120
DIN 966
ISO ≈7047

Artikelnummers

Artikelnummer 55320.030.008
EAN 8715494562140
UBB 500634462443
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.