text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Plaatschroeven
55689
55689.035.038
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
Bolverzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7983 C-Z Roestvaststaal (RVS) A4 ST3,5X38MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
38 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.97
HS- en goederencode
7318141090
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
38
No. kruisgleuf
2
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
DIN
7983 CZ
Artikelnummers
Artikelnummer
55689.035.038
EAN
8715494558198
UBB
500634543390
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen