text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Plaatschroeven
51689
51689.035.013
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
Bolverzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7983 C-Z Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,5X13MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
13 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
13
No. kruisgleuf
2
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7983 CZ
NF
E25-657 C
ISO
7051 CZ
Artikelnummers
Artikelnummer
51689.035.013
EAN
8715492305121
UBB
950352781005
UNSPSC
31161507