text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
51689
51689.029.019
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
Bolverzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7983 C-Z Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,9X19MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
19 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
19
No. kruisgleuf
1
P
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-657 C
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
Artikelnummers
Artikelnummer
51689.029.019
EAN
8715492305091
UBB
950352780924
UNSPSC
31161507