Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51690
51690.063.080
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
Bolverzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7983 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST6,3X80MM
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
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6.3 mm
Lengte
80 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
6.3
dk
12.4
f ≈
2
k ≈
3.8
L (mm)
80
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7051 CH
NF
E25-657
DIN
7983 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
51690.063.080
EAN
8715494102933
UBB
500571506046
UNSPSC
31161507