Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51690
51690.055.022
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
Bolverzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7983 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST5,5X22MM
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
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.5 mm
Lengte
22 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
22
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7983 CH
ISO
7051 CH
NF
E25-657
Artikelnummers
Artikelnummer
51690.055.022
EAN
8715492306012
UBB
950352204586
UNSPSC
31161507