text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26453
26453.029.009
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
Bolverzonken plaatschroef met kruisgleuf DIN 7983 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd ST2,9X9,5MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
9.5 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
9.5
No. kruisgleuf
1
P
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7983 CZ
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26453.029.009
EAN
8717077788190
UBB
500687134246
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
LTABZRSD29095ZN