Houtschroeven
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
Houtschroeven
49350
49350.020.010
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
Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 2X10MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2 mm
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
f ≈
0.5
k (max.)
1.2
L (mm)
10
n
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2252
DIN
95
NF
E25-605
Artikelnummers
Artikelnummer
49350.020.010
EAN
8715492859181
UBB
950350080103
UNSPSC
31161508