text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
51886
51886.040.040
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
Bolverzonken houtschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7995-Z Roestvaststaal (RVS) A2 4X40MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
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
4 mm
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
f ≈
1
k (max.)
2.2
L (mm)
40
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7995 Z
Artikelnummers
Artikelnummer
51886.040.040
EAN
8715494096157
UBB
500571512481
UNSPSC
31161508