text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
51886
51886.030.020
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
Bolverzonken houtschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7995-Z Roestvaststaal (RVS) A2 3X20MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
20
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7995 Z
Artikelnummers
Artikelnummer
51886.030.020
EAN
8715494103282
UBB
500571511640
UNSPSC
31161508