Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Klinknagels
55490
55490.050.008
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Roestvaststaal (RVS) A4 5X8MM
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
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
8 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
d1
5
d2
8.8
d3(min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Artikelnummers
Artikelnummer
55490.050.008
EAN
8715494119993
UBB
500571701159
UNSPSC
31162201