text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Nedtrain Oud
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
Klinknagels
50370
50370.050.020
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Koper Cu-DHP 5X20MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
Cu-DHP
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
20 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
Cu-DHP
Afmetingen
d1
5
d2
8.8
d3(min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Artikelnummers
Artikelnummer
50370.050.020
EAN
8715492245717
UBB
950368018434
UNSPSC
31162201