Nedtrain Oud
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
Klinknagels
50370
50370.040.025
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Koper Cu-DHP 4X25MM
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
Bolkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
Cu-DHP
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
25 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
Cu-DHP
Afmetingen
d1
4
d2
7
d3(min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k (js14)
2.4
L (mm)
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Artikelnummers
Artikelnummer
50370.040.025
EAN
8715492245632
UBB
950368017774
UNSPSC
31162201