text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Klinknagels
50670
50670.060.012
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Aluminium 99,5 6X12MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
12 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Afmetingen
d1
6
d2
10.5
d3(min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Artikelnummers
Artikelnummer
50670.060.012
EAN
8715492248220
UBB
950368031205
UNSPSC
31162201