text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Klinknagels
50670
50670.030.008
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Aluminium 99,5 3X8MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
8 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Afmetingen
d1
3
d2
5.2
d3(min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k (js14)
1.8
L (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Artikelnummers
Artikelnummer
50670.030.008
EAN
8715492247940
UBB
950368028748
UNSPSC
31162201