text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
49310
49310.025.016
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
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 2,5X16MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
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
2.5 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
2.5
dk
5
ds
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
16
n
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-606
NEN
2251
DIN
96
Artikelnummers
Artikelnummer
49310.025.016
EAN
8715492857736
UBB
950350066185
UNSPSC
31161508