Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
51866
51866.030.025
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
Bolkop houtschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7996-Z Roestvaststaal (RVS) A2 3X25MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
3
dk
6
ds
3
k
2.1
L (mm)
25
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-603
NEN
2254
DIN
7996 Z
Artikelnummers
Artikelnummer
51866.030.025
EAN
8715492311955
UBB
950350476467
UNSPSC
31161508