text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24640
24640.060.020
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X20
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M6
Lengte
20 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk(max.)
12
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
20
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈1580
NEN
≈1603
DIN
85
Artikelnummers
Artikelnummer
24640.060.020
EAN
8715492637680
UBB
950353155555
UNSPSC
31161504