text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 6X20MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 4.1
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 6
dk 13
k 3
L (mm) 20
Sleutel 30

Artikelnummers

Artikelnummer 51789.060.020
EAN 8717077004283
UBB 500634637515
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.