text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
55345
55345.030.045
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
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
45 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2.4
L (mm)
45
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14583
Artikelnummers
Artikelnummer
55345.030.045
EAN
8715494601733
UBB
500633427736
UNSPSC
31161504