text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X4


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Diameter M3
Lengte 4 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.62
HS- en goederencode

Dimensions

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.4
L (mm) 4
P 0.5
Sleutel 10

Standards

ISO 14583

Article numbers

Article number 51345.030.004
EAN 8715494309813
UBB 500512342634
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.