text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
45445
45445.050.012
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
Bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN ≈7985-Z Aluminium Geanodiseerd P65 M5X12
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
P65
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Aluminium
Oppervlaktebedekking
Geanodiseerd
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
12 mm
Klasse
P65
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Aluminium
Oppervlaktebedekking
Geanodiseerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
28
k
3.8
L (mm)
12
No. kruisgleuf
2
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7045
DIN
7985
Artikelnummers
Artikelnummer
45445.050.012
EAN
8715494322232
UBB
500577274920
UNSPSC
31161504