Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24810
24810.080.025
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
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M8X25
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
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
25 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k
6
L (mm)
25
No. kruisgleuf
4
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7985
ISO
≈7045
Artikelnummers
Artikelnummer
24810.080.025
EAN
8715492645272
UBB
951353250909
UNSPSC
31161504