Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24665
24665.040.016
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
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X16
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
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
16 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
8
Voldraad als L ≤
25
k
3.1
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7045
DIN
7985
Artikelnummers
Artikelnummer
24665.040.016
EAN
8715492640819
UBB
950353906320
UNSPSC
31161504