Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
51340
51340.030.004
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
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Roestvaststaal (RVS) A2 M3X4
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M3
Lengte
4 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.62
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
19
dk(max.)
6
Voldraad als L ≤
20
k
2.4
L (mm)
4
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7045
DIN
7985
Artikelnummers
Artikelnummer
51340.030.004
EAN
8715494592376
UBB
500633234504
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model