Machineschroeven
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
Machineschroeven
51340
51340.025.014
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
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X14
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
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
14 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk(max.)
5
Voldraad als L ≤
20
k
2
L (mm)
14
No. kruisgleuf
1
P
0.45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7985
ISO
≈7045
Artikelnummers
Artikelnummer
51340.025.014
EAN
8715494120074
UBB
500571336261
UNSPSC
31161504