text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7985-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X45


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Packed per 1,000
Full Box only

Specifications

Diameter M4
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.94
HS- en goederencode

Dimensions

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 45
No. kruisgleuf 2
P 0.7

Standards

DIN 7985
ISO ≈7045

Article numbers

Article number 24662.040.045
EAN 8717077071186
UBB 500645205591
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.