text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bokwiel wiel d. 100 mm draagvermogen 75 kg massief rubber plaat L105xB80 mm


Transportmiddelwieltje. Behuizing van galvanisch blauw verzinkt staalplaat. Banden van massief rubber (zwart). Wiellager, naafbuis in het wiel. Plaatstalen velgen met metalen vadembescherming. Wielas geschroefd. Met plaatbevestiging

Artikelnummer 2A931572
Breedte 30
Diameter 100
Draaglast 75
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 630
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 30
Diameter 100
Draaglast 75
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 630
HS- en goederencode

Omschrijving

Transportmiddelwieltje. Behuizing van galvanisch blauw verzinkt staalplaat. Banden van massief rubber (zwart). Wiellager, naafbuis in het wiel. Plaatstalen velgen met metalen vadembescherming. Wielas geschroefd. Met plaatbevestiging

Artikelnummers

Artikelnummer 2A931572
EAN 4015448943129
UBB 500751163303
UNSPSC 31162701
Fabrikant artikelnummer 2000276006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.