text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Loctite Lijm 382/7455 20gr+25ml


Artikelnummer 7V433570
Inhoud (ml)
Kleur Geel
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 240 - 240
Max. temperatuur (°C) 100
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 25
Kleur Geel
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 240 - 240
Max. temperatuur (°C) 100
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Gebruiksgereed Ja
Netto gewicht (g) 20
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 89
HS- en goederencode
Type Instant Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 7V433570
EAN 4058093006467
UBB 500650501017
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 2734428
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.