text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Passchroeven
U07111
U07111.037.0300
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
Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Staal legering Blank (5/16)3/8X3 Inch
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
Binnenzeskant
Kopsoort
Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort
Staal legering
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
3 Inch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort
Staal legering
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Afmetingen
A (max.)
0.562
D
0.375
D1
0.3125
E
0.5
H (max.)
0.25
J
0.1875
Gangen per Inch
18
D (min.)
0.371
D (max.)
0.373
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
2470
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U07111.037.0300
EAN
8715492891884
UBB
500624167010
UNSPSC
31161605
Download extra informatie