text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Montagebeugels
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
Toebehoren
Montagebeugels
7X975223
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Spantanghouder ER span-d. 2-20 mm schacht-d. 32 mm schachtlengte 150 mm
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
7X975223
Uitvoering
Trekspantang
Totale lengte (mm)
35
Spanbereik (mm)
2-20
Met rechte schacht
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
84661020
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Trekspantang
Totale lengte (mm)
35
Spanbereik (mm)
2-20
Met rechte schacht
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
84661020
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X975223
EAN
4015448637219
UBB
500583342729
UNSPSC
27112808
Fabrikant artikelnummer
4120620191