text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zwaar
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
Zwaar
70572.100.100
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
Betonschroef zeskant type BT Staal Elektrolytisch verzinkt 10X100MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
70572.100.100
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
100 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
d = Boordiameter.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN.
s = Sleutelwijdte.
t
fix
= Nuttige lengte.
Afmetingen
D (mm)
10
L (mm)
100
Nrec
4.1
s
17
tfix
45
Type
BT
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Artikelnummers
Artikelnummer
70572.100.100
EAN
8715492835314
UBB
500710332247
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
DFM1430011