text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Boardmessen
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
Messen & scharen
Board & afbreekmessen
Boardmessen
S4051.018.165
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Afbreekmes Interlock lemmetbreedte 18 mm lengte 165 mm metalen behuizing los STA
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
S4051.018.165
Lemmetlengte (mm)
18
Uittrekbaar
Ja
Totale lengte (mm)
165
Met vergrendeling
Ja
Materiaal greep
Metal
Merken
Stanley
Gewicht per stuk (g)
177.32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lemmetlengte (mm)
18
Uittrekbaar
Ja
Totale lengte (mm)
165
Met vergrendeling
Ja
Materiaal greep
Metal
Merken
Stanley
Gewicht per stuk (g)
177.32
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Snap-Off Blade Knife
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S4051.018.165
EAN
3253561100185
UBB
420636140618
UNSPSC
27111503
Fabrikant artikelnummer
1-10-018