text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Schroefklem LM spanwijdte 250 mm werkbereik 80 mm houten greep 20 x 5 mm


Spankracht tot 1.500 N. Spanarmen gemaakt van gehard spuitgegoten zink met zwarte poedercoating om chemische corrosie te voorkomen. Wordt geleverd met beschermkap. Klein en gemakkelijk te hanteren. Licht gewicht

Artikelnummer K0445.025.008
Uitvoering Met rail
Oppervlaktebescherming Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 250 - 250
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Oppervlaktebescherming Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Zink drukgegoten
Merken Bessey
Gewicht per stuk (g) 595
HS- en goederencode 8205700000

Omschrijving

Spankracht tot 1.500 N. Spanarmen gemaakt van gehard spuitgegoten zink met zwarte poedercoating om chemische corrosie te voorkomen. Wordt geleverd met beschermkap. Klein en gemakkelijk te hanteren. Licht gewicht

Artikelnummers

Artikelnummer K0445.025.008
EAN 4008158005676
UBB 240180173504
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer LM25/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.