text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Werktafels
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
Werkplaatsinrichting
Werktafels
2U040504
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bedrunka+Hirth werkbank met 2 laden B 2000 x H 859 x D 750 mm signaalblauw, RAL 5005 lichtgrijs, RAL 7035 beukenhout
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
2U040504
Breedte
2000
Diepte
750
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
859 - 859
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
2000
Diepte
750
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
859 - 859
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
40
Op wielen
Nee
Materiaal werkblad
Multiplex
Aantal laden
2
Verstelbare hoogte
Nee
Met rem
Nee
Merken
Bedrunka+hirth
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Workbench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U040504
EAN
4050413062320
UBB
500581551800
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
03.19.22AV 7035/5005