Klembandensytemen
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
Automotive
Klembandensytemen
Klembandensytemen
43260
43260.079.050
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
BAND-IT Ball-Lok band, zonder coating Roestvaststaal (RVS) AISI 304 Ball-Lok ties ongecoat 7,9X201X50MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 304
Info
Ball-Lok ties ongecoat
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
201 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 304
Info
Ball-Lok ties ongecoat
Afmetingen
L (mm)
201
Max. bundel ø
50
Dikte
0.25
Min. loop tensile strength (kg)
136
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
43260.079.050
EAN
8717077779037
UBB
500678845156
UNSPSC
31160000
Fabrikant artikelnummer
KE1328UK