text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Doppenset S910 1/4+1/2 91 Delen 98 stuks


Doppenset 1/4" & 1/2" met ring-steeksleutelset, 92-delig Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Matte uitvoering ISO 1174 DIN 3120 Koffer: High Denisity Poly-ethyleen (HDPE) Inhoud: 12 Zeskant doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 Zeskant doppen lange uitvoering 1/4":l 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 Zeskant doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 Verlengstukken 1/4", 50 mm en 100 mm 1 Dwarsgreep 1/4" 1 Cardanstuk 1/4" 1 Bithouder 1/4" 1 Verbindingsstuk 1/4" 1 Handreep 1/4" met 2-componentenhecht 1 Magnetische bithouder 1/4" 4 Bits 1/4" Phillips® 0, 1, 2, 3, 4 3 Bits 1/4" gleuf 4, 5.5, 7 mm 3 Bits 1/4" Pozidriv® 1, 2, 3 6 Biots 1/4" zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 Bits 1/4" Torx® T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 Bits 5/16" Torx® T45, 50, 55 2 Verlengstukken 1/2", 125mm en 250 mm 1 Cardanstuk 1/2" 1 Zeskant bougiedop 1/2", 21 mm (13/16") 1 Bithouder 1/2" x 5/16" 1 Dwarsgreep 1/2" 3 Inbussleutels 1.5, 2, 2.5 mm 1 Ratel 1/4" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o 1 Ratel 1/2" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o 4 Bi-Flex kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 Ring-steeksleutels 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm op makkelijke, los te halen gereedschapshouder 1 Los kunststof doosje met 3 opbergvakken

Artikelnummer S5840.000.115
Oppervlaktebescherming Overig
Verpakking Koffer
Aansluitmaat Meerdere
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Verpakking Koffer
Aansluitmaat Meerdere
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal dopinzetstukken 38
Aantal dopsleutels 6
Totaal aantal gereedschappen 91
Aantal ringsteeksleutels 6
Aantal doppen voor schroevendraaier 11
Aantal torx doppen 11
Aantal zeskant doppen 12
Aantal binnenzeskantsleutels 3
Aantal bitinzetstukken 28
Aantal ratels 2
Aantal wringstaven 1
Met ratelsleutel Ja
Gewicht per stuk (g) 6880
HS- en goederencode
Type Tool Set

Omschrijving

Doppenset 1/4" & 1/2" met ring-steeksleutelset, 92-delig Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Matte uitvoering ISO 1174 DIN 3120 Koffer: High Denisity Poly-ethyleen (HDPE) Inhoud: 12 Zeskant doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 Zeskant doppen lange uitvoering 1/4":l 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 Zeskant doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 Verlengstukken 1/4", 50 mm en 100 mm 1 Dwarsgreep 1/4" 1 Cardanstuk 1/4" 1 Bithouder 1/4" 1 Verbindingsstuk 1/4" 1 Handreep 1/4" met 2-componentenhecht 1 Magnetische bithouder 1/4" 4 Bits 1/4" Phillips® 0, 1, 2, 3, 4 3 Bits 1/4" gleuf 4, 5.5, 7 mm 3 Bits 1/4" Pozidriv® 1, 2, 3 6 Biots 1/4" zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 Bits 1/4" Torx® T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 Bits 5/16" Torx® T45, 50, 55 2 Verlengstukken 1/2", 125mm en 250 mm 1 Cardanstuk 1/2" 1 Zeskant bougiedop 1/2", 21 mm (13/16") 1 Bithouder 1/2" x 5/16" 1 Dwarsgreep 1/2" 3 Inbussleutels 1.5, 2, 2.5 mm 1 Ratel 1/4" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o 1 Ratel 1/2" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o 4 Bi-Flex kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 Ring-steeksleutels 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm op makkelijke, los te halen gereedschapshouder 1 Los kunststof doosje met 3 opbergvakken

Artikelnummers

Artikelnummer S5840.000.115
EAN 7314150104000
UBB 500511508326
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer S910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.