text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco tandlippenboor 460CA 8


Spiraalboren met centreerpunt voor het boren in hout, vezel- en spaanplaat Vervaardigd van gehard en ontlaten chroom-vanadium staal Precisiegeslepen Beschikbaar van 3 tot 20mm

Artikelnummer S5020.080.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Chroomvanadiumstaal
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Chroomvanadiumstaal
Spiraalboor Ja
Merken Bahco

Omschrijving

Spiraalboren met centreerpunt voor het boren in hout, vezel- en spaanplaat Vervaardigd van gehard en ontlaten chroom-vanadium staal Precisiegeslepen Beschikbaar van 3 tot 20mm

Artikelnummers

Artikelnummer S5020.080.001
EAN 7311518006563
UBB 203153005319
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 460-8-CA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.