text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
9H186771
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
Dormer Stiftfrees P813C TiAlN P813C9.6X6.0
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
9H186771
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merken
Dormer
HS- en goederencode
8207909100
Model
P813C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H186771
EAN
7320760688038
UBB
500632439484
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P813C9.6X6.0