text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0B852079
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Stiftfrees P841 Blank P84112.7X6.0
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
0B852079
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P841
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0B852079
EAN
7320760688571
UBB
500632449616
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P84112.7X6.0