text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
2O376317
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm M spitsconus (SKM) Ø 3,0 mm
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
2O376317
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm)
41
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
11
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm)
41
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
11
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
SKM
Merken
Ruko
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2O376317
EAN
4007140110015
UBB
500513991652
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116051