text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0V010416
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Stiftfrees P803C TiAlN P803C8.0X6.0
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
0V010416
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P803C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V010416
EAN
7320760687482
UBB
500632428412
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P803C8.0X6.0