text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tyrolit hardmetaal stiftfrees 52RBF IC 10x19-6x64 PREMIUM inox


De snedige freesvorm is uitzonderlijk langspanend en garandeert een hoge materiaalafname. Minder warmteontwikkeling beschermt de frees en het werkstuk.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten roestvrij staalVoor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijderingDe verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummer 1B940396
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Rotary Burr

Omschrijving

De snedige freesvorm is uitzonderlijk langspanend en garandeert een hoge materiaalafname. Minder warmteontwikkeling beschermt de frees en het werkstuk.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten roestvrij staalVoor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijderingDe verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 1B940396
EAN 9003172013992
UBB 500683283716
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34213626
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.