text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ruko Hardmetaal freesstiften vorm A cilinder (ZYA) zonder spievertanding Ø 6,0 mm


Artikelnummer 1Y063568
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merken Ruko
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y063568
EAN 4007140090706
UBB 500513985555
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 116010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.