text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hardmetaal stiftfrees 52KEL MX 12x30-6x75 PREMIUM staal/inox/gietijzer


De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.Anwendungen:Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staalVoor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Article number 5H746059
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor staal Ja
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Rotary Burr

Description

De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.Anwendungen:Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staalVoor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Article numbers

Article number 5H746059
EAN 9003177688942
UBB 500572224037
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  768894
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.