text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Spuitbushouders voor E77 en E72 gereedschapswagen


Deze spuitbushouder is geschikt voor alle soorten flessen en bussen.Gemaakt van gecoat staal, neutraal zwart

Artikelnummer 0Z801071
Kleur Zwart
Breedte 105
Hoogte 125
Diepte 307
Type toebehoren/onderdelen Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 105
Hoogte 125
Diepte 307
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Staal
Toebehoren Ja
Geschikt voor geperforeerde plaat Nee
Plugbevestiging Nee
Schroefbevestiging Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 1630
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze spuitbushouder is geschikt voor alle soorten flessen en bussen.Gemaakt van gecoat staal, neutraal zwart

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z801071
EAN 7314150369683
UBB 500697003472
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1477K-AC20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.