text.skipToContent text.skipToNavigation

Ebara dompelpomp Optima MA 9000 l/h 7,5 m 430 W


Artikelnummer 8P970883
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 7.5
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 7.5
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.43
Volumestroom (BEP) (m³/h) 9
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Nee
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Merken Ebara
Gewicht per stuk (g) 5940
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8P970883
EAN 8052990493722
UBB 500583588917
UNSPSC 40151513
Fabrikant artikelnummer 1751104600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.